曜日別特売
MGPM40-180Z-A93L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49122526

 

MGPM40-180Z-A93L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49122526
MGPM40-180Z-A93L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49122526

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
180
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
49122526
品番
MGPM40-180Z-A93L
参考基準価格(税別)¥54,730販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする