オスラム 照度センサ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49123333 品番SFH 5711-2/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準上昇時間:30μs●標準降下時間:100μs●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:自動車、ディスプレイバックライトの制御、携帯電話、太陽光センサ及びヘッドランプ制御●寸法:2.35 x 2.95 x 1.25mm●高さ:1.25mm●長さ:2.35mm●最大検出波長:570nm●最小検出波長:540nm●幅:2.95mm●感度スペクトルレンジ:475 → 650 nm●周辺光センサSFH 5711. OSRAM Opto Semiconductorsの周辺光センサSFH 5711ファミリは、人間の目の感度に基づいて光度を検出するように設計されています。 周辺光のわずかな変化を検出でき、ほぼ連続減光を実現します。 この正確性により、SFH 5711は、周辺光の条件に従った調整が必要なディスプレイなどの用途に最適です。 また、対数出力により、幅広い輝度レベルにおいて高い精度を誇ります。. SFH 5711周辺光センサの特長: SMDチップパッケージ 人間の目の感度 Vラムダ特性 対数出力 高精度 供給電圧: 2.3 → 5 V 車載用に認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする