KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 オスラム 中出力LED SYNIOS E4014 シリーズ OSRAM Opto Semiconductors 49123489

オスラム 中出力LED SYNIOS E4014 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード49123489 品番KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:4014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●光度:11.1 → 17.5 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:31.5 → 56 lm●レンズ形状:長方形●寸法:4.1 x 1.5 x 0.75mm●LED材質:InGaN●Osram SYNIOS E4014シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのSYNIOS E4014ファミリは、中出力ホワイトLEDシリーズです。 このLEDは、小型の表面実装(SMD)パッケージに収容され、非常に頑丈です。このパッケージにより、SYNIOS E4014 LEDと照明ガイドを組み合わせて、様々な照明設計に適合させることもできます。 SYNIOS E4014 LEDは、配光が均一なため、家庭電化製品の外観の改善、車載内装照明、ディスプレイなどに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする