仕様LED色:白●パッケージタイプ:4014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●光度:11.1 → 17.5 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:31.5 → 56 lm●レンズ形状:長方形●寸法:4.1 x 1.5 x 0.75mm●LED材質:InGaN●Osram SYNIOS E4014シリーズLED. Osram Opto SemiconductorsのSYNIOS E4014ファミリは、中出力ホワイトLEDシリーズです。 このLEDは、小型の表面実装(SMD)パッケージに収容され、非常に頑丈です。このパッケージにより、SYNIOS E4014 LEDと照明ガイドを組み合わせて、様々な照明設計に適合させることもできます。 SYNIOS E4014 LEDは、配光が均一なため、家庭電化製品の外観の改善、車載内装照明、ディスプレイなどに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応