オスラム 反射型 フォトインタラプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード49123568 品番SFH 9206-5/6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピークセンサー距離:1 → 5mm 、 出力デバイス:フォトトランジスタ 、 標準上昇時間:30μs 、 標準降下時間:40μs 、 ピン数:6 、 実装タイプ:表面実装 、 寸法:4.2 x 3.4 x 2.1mm 、 高さ:2.1mm 、 長さ:4.2mm 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:3.4mm 、 動作温度レンジ:-40 → +100℃ 、 SFH 9206 SMT反射型センサ. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH 9206ファミリは、フォトトランジスタ出力付きの反射型センサです。 950 nm LEDとシリコンNPNフォトトランジスタを含む表面実装(SMD)パッケージで提供されます。 また、このパッケージは昼光フィルタも備えています。 SFH 9206反射型センサに適した用途は、位置レポート、終端位置スイッチ、速度調整及びモーショントランスミッタなどです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする