画像準備中

オスラム 反射型 フォトインタラプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(70個) 注文コード49123586 品番SFH 9540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピン数:4●実装タイプ:表面実装●寸法:13.46 x 6.8 x 10mm●SFH 9500 / SFH 9540スロット型インタラプタ. Osram Opto Semiconductorsのこれらのスロット型赤外線Optoインタラプタは、フォトトランジスタ出力を備えています。 これらのインタラプタは、垂直開口部を備えた小型表面実装(SMD)パッケージに収容されています。 この黒色LCP製のパッケージには、波長940 nm又は950 nmの赤外線エミッタが搭載されています。 このスロット型インタラプタは昼光フィルタ付きのシリコンフォトトランジスタも装備し、外部光源による干渉を低減します。 スロット型インタラプタの代表的な用途には、速度制御、モータ制御、給紙の監視、ディスクドライブ、コイン検出、光電スイッチなどがあります。. SFH 9500 / SFH 9540スロット型インタラプタの特長: コンパクトな表面実装パッケージ(SMD) IR LED: 940 / 950 nm 高検出精度 - スリット幅: 0.5 mm エミッタとディテクタの間隔: 5 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする