ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分解能2000P/R RoHS指令(10物質対応)対応 コード長さ(m)2 注文コード49123665 品番E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M BY OMS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は分解能・RoHS指令・コード長さなど116種類から選べます 他の種類を見る

Φ40の汎用タイプ
電源電圧DC5〜24V対応
Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載
耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現
逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上

種類- 電源電圧(V)DC5〜24 コード長さ(m)2 接続方式- 付属品- 仕様汎用インクリメンタルエンコーダ. インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護. 慣性モーメント:1×10-6 kg・m 2 (最大)、3×10-7 kg・m 2 (最大) @ 600 P/R(最大) 外径E6A2:25 mm 外径E6B2:40 mm 外径E6C2:50 mm 外径E6C3:50 mm 外径 高さ(mm)59 材質(本体)- 質量(g)- 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 シリーズE6B2 シャフト- 出力NPNオープンコレクタ 周波数(kHz)(スイッチング)100 材質(ケース)- 分類- 分解能2000P/R 消費電流(mA)- 出力容量- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 慣性モーメント(kg・m2)- 保護回路- 立ち上り/立ち下がり時間- 出力軸許容ラジアル荷重(N)- 出力軸許容スラスト荷重(N)- 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(mN・m[gfcm])- 出力相- 出力位相差- 材質(シャフト)- RoHS指令(10物質対応)対応 出力信号の種類NPNオープンコレクタ 出力形式NPNオープンコレクタ 耐電圧(V/min)- エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08586672
2017-04-01
用途:
駆動器管理整備時
有限会社 大栄電機 様

一流メーカー品で安心安全満足です。価格的にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする