ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分解能360P/R RoHS指令(10物質対応)対応 コード長さ(m)2 注文コード49123699 品番E6C2CWZ5B360PR2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は分解能・RoHS指令・コード長さなど74種類から選べます 他の種類を見る

「タフネス」&「イージー」
シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現
耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現
コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能
逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上

出力容量
印加電圧:DC30V以下
ソース電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下
(ソース電流35mA時)
使用周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
種類ロータリエンコーダ 電源電圧(V)DC12-10%〜24+15% リップル(p-p)5%以下 コード長さ(m)2 保護構造IEC規格 IP64 付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 仕様E6C2シリーズインクリメンタルエンコーダ. オムロンのE6C2インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。パルス数を集計することで回転数を検出できます。逆接続や負荷短路の保護により信頼性が向上しています。. 特長と利点. インクリメンタル型. IP64等級. シールドベアリング 高さ(mm)60 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約400(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 シリーズE62C シャフト丸型 出力PNPオープンコレクタ出力 外径(Φmm)50 接続方式コード引き出しタイプ 材質(ケース)亜鉛合金 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 分解能360P/R 消費電流(mA)0.8W以下(100以下) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:100以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)3×10-7以下 保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(コード長:2m シンク電流:10mA) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)50 出力軸許容スラスト荷重(N)30 最大応答周波数(kHz)50 起動トルク(mN・m[gfcm])10以下 出力相A、B、Z相 出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト)SUS420J2 RoHS指令(10物質対応)対応 出力信号の種類PNPオープンコレクタ 出力形式PNPオープンコレクタ出力 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 許容電流(mA)100 使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜500複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08587004
2022-06-23
用途:
スリッターの刃物の位置決め
株式会社山崎紙工所 様

回転センターシャフトが細くてやや不安。この時期なので仕方ありませんが納期がかかりすぎましたね。

対象商品:
08586961
2014-05-03
用途:
建設機械の管理装置修理

商社から購入していましたが、4月から値上がりすると言われモノタロウからの購入に切り替えました。カテゴリーのキャンペーンの日に購入にしているので在庫を多く持たなくてはなりませんが、それでもコストが抑えられて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする