出力容量
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:35mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流35mA時)
使用周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜85(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜85(ただし氷結しないこと)
種類ロータリエンコーダ
電源電圧(V)DC5-5%〜24+15% リップル(p-p)5%以下
コード長さ(m)2
接続方式コード引き出しタイプ
付属品カプリング、六角スパナ、取扱説明書
仕様汎用インクリメンタルエンコーダ. インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護. 慣性モーメント:1×10-6 kg・m 2 (最大)、3×10-7 kg・m 2 (最大) 600 P/R(最大) 外径E6A2:25 mm 外径E6B2:40 mm 外径E6C2:50 mm 外径E6C3:50 mm 外径
高さ(mm)59
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約100(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
保護構造IEC規格 IP50
シリーズE6B2
シャフトラジアル、スラスト
出力NPNオープンコレクタ出力
周波数(kHz)(スイッチング)100
材質(ケース)ABS
分類-
分解能500P/R
消費電流(mA)0.6W以下(80以下)・電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.3ms)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)3×10-7以下
保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護
立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧5V、負荷抵抗1kΩ、コード長2m)
耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引
出力軸許容ラジアル荷重(N)30
出力軸許容スラスト荷重(N)20
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下
出力相A、B、Z相
出力位相差A相、B相の位相差 90°±45°(1/4±1/8T)
材質(シャフト)SUS420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
出力信号の種類NPNオープンコレクタ
出力形式NPNオープンコレクタ出力
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
振動(誤動作)Hz10〜500複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引 11min 3掃引