曜日別特売
MGPM50-25Z-A90VS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49124757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM50-25Z-A90VS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49124757
MGPM50-25Z-A90VS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49124757

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し注文コード49124757品番MGPM50-25Z-A90VS
参考基準価格(税別)¥39,490販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする