画像準備中

近接センサ フラットタイプ TL-W

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハウジング)ABS 注文コード49125406 品番TL-W1R5MC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は検出距離・RoHS指令・材質など41種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションのフラット型スタンダード
厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)
アルミダイカストタイプもシリーズ化

電源電圧(V)DC12〜24 仕様TL-W標準平型誘導センサ. TL-Wシリーズは、標準平型誘導近接センサです。 センサはわずか6 mmの厚さながら検出距離は最大5 mmです。. 特長と利点. 2 mケーブル付きプレ配線モデル 耐熱ABSケーシング 保護回路: 負荷短絡保護,サージサプレッサ 仕様温度範囲-25 → 70 ℃ IP67導入保護 長さ(mm)25 幅(mm)8 取付方式非埋込型 出力NPN-NO 深さ(mm)5.5 材質(ハウジング)ABS 本体形状ブロック形 検出範囲(mm)1.5 ターミナルタイプケーブル スイッチング電流(A)0.1 最大DC電圧(V)30 逆極性保護あり 遮蔽-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49125406 TL-W1R5MC1 02501816 TL-W1R5MC1 2M 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン) 近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン) 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39098324
2024-08-31
用途:
機械のメンテナンスに使用
東東包株式会社 様 (卸売・小売業)

使い勝手がよい製品です。部品が壊れたため購入しました。

対象商品:
02501843
2017-09-20
用途:
パネル閉開用
株式会社MVP 様

故障の原因は商品以外の原因だったため問題なく長く使用できる商品で大変助かっています

対象商品:
02501816
2015-04-08
用途:
ZENのセンサーとして使用

ZENのセンサーとして近接サンサーは実績がありで使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする