近接センサ フラットタイプ TL-W

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)1.5±10% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ケース)耐熱ABS 材質(検出面)耐熱ABS 注文コード49125415 品番TL-W1R5MB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は検出距離・RoHS指令・材質など41種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションのフラット型スタンダード
厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)
アルミダイカストタイプもシリーズ化

電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 タイプ- センサ形状角形 コード長さ(m)- 付属品取りつけ金具、取扱説明書 仕様TL-W標準平型誘導センサ. TL-Wシリーズは、標準平型誘導近接センサです。 センサはわずか6 mmの厚さながら検出距離は最大5 mmです。. 特長と利点. 2 mケーブル付きプレ配線モデル 耐熱ABSケーシング 形状非シールドタイプ 質量(g)約70(梱包状態) 取付方式非埋込型 保護構造IEC規格 IP67 深さ(mm)5.5 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄8×8×1 検出距離(mm)1.5±10% 材質(ケース)耐熱ABS 消費電流(mA)15以下(DC24V時、無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 本体形状ブロック形 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし氷結、結露しないこと)(耐油環境では、上限は40でお使いください。) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと) 保護回路逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜1.2 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)1000以上 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以下 材質(検出面)耐熱ABS 漏れ電流(mA)- 動作モードNO 表示灯検出表示灯(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし氷結、結露しないこと)(耐油環境では、上限は40でお使いください。) 応差検出距離の10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式PNP 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 残留電圧(V)1以下(負荷電流100mAおよびコード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 ターミナルタイプケーブル スイッチング電流(A)0.1 遮蔽シールドなし 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)PNPオープンコレクタ 100以下(DC30V以下) 検出ヘッドサイズ8mm×5.5mm×25mm 電源の種類直流3線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39098324
2024-08-31
用途:
機械のメンテナンスに使用
東東包株式会社 様 (卸売・小売業)

使い勝手がよい製品です。部品が壊れたため購入しました。

対象商品:
02501843
2017-09-20
用途:
パネル閉開用
株式会社MVP 様

故障の原因は商品以外の原因だったため問題なく長く使用できる商品で大変助かっています

対象商品:
02501816
2015-04-08
用途:
ZENのセンサーとして使用

ZENのセンサーとして近接サンサーは実績がありで使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする