モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
バイパワーリレーLY2
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC220/240
注文コード
49125598
品番
LY2F220/240AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用周囲温度(℃)
-25〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
通電電流4A以下の場合、-25〜70℃
接点構成
2c
コイル定格電圧(V)
AC220/240
仕様
VDE、UL、CSA、TUV. ベース(図示)は別売. LYシリーズ. コイルとコンタクト間の耐電圧2000 V 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリヤ DINタイプ用のリレークリップは別売 コイル
形状
LY2F
材質(本体)
AgCdO
質量(g)
約40
長さ(m)
27.94
極数
2
使用温度範囲(℃)
-25〜55(結露、氷結しないこと)[通電電流4A以下の場合、-25〜70]
保護構造
ケース入り
シリーズ
LY
CR回路
無
ダイオード有り無し
無
消費電力
約0.9〜1.1(60Hz)
分類
基準形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5以下×41.9以下×44以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC5V 1A 電圧降下法による)
ピン数(ピン)
8
端子構造
ケース上面取付
耐振動(耐久)
10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
復帰電圧
30%以上
動作電圧
80%以下(コイル温度23℃における値)
耐振動(誤動作)
10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
耐衝撃(誤動作)
200m/s
2
機械的耐久性
5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性
50万回以上(定格負荷開閉ひん度1800回/h)(周囲温度条件23℃)
接点材質
Ag合金
定格電流(mA)
4.8/5.3(50Hz)、4.2/4.6(60Hz)
コイル抵抗(Ω)
18790
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時
83.5
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時
136.4
最大許容電圧(V)
定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC5V 100mA
接点電圧の最大値(V)
AC250
接触形式
シングル
動作時間(ms)
25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
表示灯
無
定格通電電流(A)
10
定格負荷
(抵抗負荷)AC110V 10A、AC250V 10A、(誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms))AC110V 7.5A
消費電力(VA、W)
約0.9〜1.1(60Hz)
復帰時間(ms)
25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃)
接点電流の最大値(A)
10
スイッチング方式
AC/DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
アプリケーション
-
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
ターミナルタイプ
プラグイン
スイッチング電流(A)
-
スイッチング電圧(V)
AC110、DC24
使用周囲湿度(%RH)
5〜85
コンタクト間の絶縁(kV)
12
最大負荷電圧(V)
DC24、AC110
制御機器 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
omron(オムロン)
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
(3)
AQ1ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
26,378
〜
¥
23,980
〜
漏電保護リレー 小形分離形
富士電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
パワーリレーG6DS用リレー引抜工具
omron(オムロン)
税込
¥
2,198
¥
1,998
補償導線 E熱電対用補償導線
山里産業(ヤマリ)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
開閉器盤
テンパール工業
税込
¥
47,278
〜
¥
42,980
〜
温度センサ(汎用タイプ) E52
omron(オムロン)
税込
¥
4,398
〜
¥
3,998
〜
(9)
スマート・インジケータ SID1CGI〜
azbil(旧:山武)
税込
¥
94,578
〜
¥
85,980
〜
デジタル指示調節計 C26TC〜
azbil(旧:山武)
税込
¥
79,178
〜
¥
71,980
〜
非接触温度センサ
omron(オムロン)
税込
¥
75,878
〜
¥
68,980
〜
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ
神港テクノス
税込
¥
38,478
¥
34,980
バスケットへ
デジタル調節計 TTM-200
東邦電子
税込
¥
19,778
〜
¥
17,980
〜
協約 週間タイムSW タイマ・2回路
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
21,978
〜
¥
19,980
〜
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット
三菱電機
税込
¥
29,678
〜
¥
26,980
〜
GOT3000用VPN接続機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
8,468
〜
¥
7,698
〜
GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
102,278
〜
¥
92,980
〜
GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
GOT3000用マルチメディア機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
GT SoftGOT3000用ライセンス
三菱電機
税込
¥
131,780
〜
¥
119,800
〜
GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
〜
¥
21,980
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
リレー
一般リレー
バイパワーリレーLY2 omron(オムロン)
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:
338
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
40800726
2022-01-21
用途:
機械のメンテ用
特に問題なし内容をもう少し大きい字でお願いしたい。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「リレー」にはこんなカテゴリがあります
一般リレー
ソリッドステート・リレー
ターミナルリレー(リレーユニット)
パワーリレー
プログラムリレー
セーフティリレー
電流リレー
シグナルリレー
リレーソケット
ミニチュアリレー
フロートレスリレー
強制ガイド式リレー
リレーその他関連用品
補助継電器
保護継電器
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品