曜日別特売
MGPM50-125AZ-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM50-125AZ-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126692
MGPM50-125AZ-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126692

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード49126692品番MGPM50-125AZ-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥57,920販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする