MMBZ5242ELT1G オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR 49129378

オンセミ, ツェナーダイオードMMBZ5242ELT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が378種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(200個)
仕様
ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:3●テスト電流:20mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:3.04mm●寸法:3.04 x 1.4 x 1.01mm●高さ:1.01mm●ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON Semiconductor
注文コード
49129378
品番
MMBZ5242ELT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:3●テスト電流:20mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:3.04mm●寸法:3.04 x 1.4 x 1.01mm●高さ:1.01mm●ツェナーダイオード225 mW、MMBZ52、SZMMBZ52シリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする