MMSZ4708T1G オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR 49130263

オンセミ, ツェナーダイオードMMSZ4708T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が378種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(200個)
仕様
標準ツェナー電圧:22V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:0.05mA●最大逆漏れ電流:10nA●長さ:2.84mm●寸法:2.84 x 1.8 x 1.25mm●幅:1.8mm●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
注文コード
49130263
品番
MMSZ4708T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
標準ツェナー電圧:22V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-123●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ピン数:2●テスト電流:0.05mA●最大逆漏れ電流:10nA●長さ:2.84mm●寸法:2.84 x 1.8 x 1.25mm●幅:1.8mm●ツェナーダイオード500 mW、MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする