突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49133814 品番MW20S
参考基準価格(税別)¥12,410 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。錆に強いステンレスを採用。
地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量200mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22〜Φ32mm 。錆に強いステンレス製で海の近くでも安心です

適合【アンテナ】UHFアンテナ用 材質/仕上ステンレス 質量(kg)0.6 適合マスト径(Φmm)22〜32 突き出し長さ(mm)200
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする