曜日別特売
ZSE20C-T-A2L-WEK ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) SMC 49135015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20C-T-A2L-WEK ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) SMC 49135015
ZSE20C-T-A2L-WEK ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) SMC 49135015
ZSE20C-T-A2L-WEK ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) SMC 49135015

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個仕様特殊仕様:なし配管形式URJ1/4(フェースシール継手)注文コード49135015品番ZSE20C-T-A2L-WEK
参考基準価格(税別)¥37,730販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様特殊仕様:なしオプション(W)コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付)、(E)パネルマウントアダプタ、(K)取扱説明書配管形式URJ1/4(フェースシール継手)電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体表示単位単位切替機能付出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1配管方向(L)下配管
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする