曜日別特売
860-6779 カートリッジヒーター RS PRO RS PRO 49136238

カートリッジヒーター RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様許容入力:200 W 、 直径:1/2インチ 、 長さ:3インチ 、 リード長:10インチ 、 電源電圧:120 V ac 、 カートリッジヒーター - インチ系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ注文コード49136238品番860-6779
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様許容入力:200 W 、 直径:1/2インチ 、 長さ:3インチ 、 リード長:10インチ 、 電源電圧:120 V ac 、 カートリッジヒーター - インチ系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする