内容量1個仕様極/投の設定:3極●電流 Max:32 A●最大電圧:690 V●ポジション数:4●長さ:64mm●幅:64mm●深さ:104.5mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●寸法:64 x 64 x 104.5 mm●EN 60 947, IEC 947-3, VDE 0660, EN 60204.1. Multi-step Switches. Operational current to EN 60 947-3 Load break and motor ratings Compact size with uniform mounting dimensions Nominal voltage (all): 690V注文コード49137559品番C26A271/GBA001E