曜日別特売
C42A211/GBA001E カムスイッチ Kraus & Naimer  3 Kraus & Naimer 49137595

カムスイッチ Kraus & Naimer 3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様極/投の設定:双極●通常の状態の構成:NO / NC●電流 Max:63 A●ポジション数:3●長さ:64mm●幅:64mm●深さ:71.3mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●寸法:64 x 64 x 71.3 mm●The current ratings shown in brackets meet the requirements of IEC 408, BS5419, and VDE 0660. Changeover (CO) Switches. Suitable for standard low voltage control/load switching and extra low voltage and electronics applications Ring type terminal or Faston push-on cable end connectors Switch bodies supplied with appropriate legend plate Thermal rated current I th IEC 947-3 (This is detailed in the ’Current Rating ’ column in the price table)注文コード49137595品番C42A211/GBA001E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様極/投の設定:双極●通常の状態の構成:NO / NC●電流 Max:63 A●ポジション数:3●長さ:64mm●幅:64mm●深さ:71.3mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●寸法:64 x 64 x 71.3 mm●The current ratings shown in brackets meet the requirements of IEC 408, BS5419, and VDE 0660. Changeover (CO) Switches. Suitable for standard low voltage control/load switching and extra low voltage and electronics applications Ring type terminal or Faston push-on cable end connectors Switch bodies supplied with appropriate legend plate Thermal rated current I th IEC 947-3 (This is detailed in the ’Current Rating ’ column in the price table)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする