内容量1個仕様極/投の設定:双極●通常の状態の構成:6NO / 2NC●電流 Max:6 A●最大電圧:690 V●ポジション数:4●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:48mm●幅:48mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●Series CAD11,S0 size. Each switch body is supplied with the appropriate legend plate but the switch operator must be ordered separately (see stock no. 350-0840 typically)注文コード49138198品番CAD11A251/GBA001 * FT