内容量1個仕様極/投の設定:単極●通常の状態の構成:NO / NC●電流 Max:10 A●最大電圧:440 V●ポジション数:3●長さ:30mm●幅:30mm●深さ:38.5mm●アクチュエータのタイプ:Rotary Knob●寸法:30 x 30 x 38.5 mm●Miniature Rotary Cam Switches. IP65 panel ingress protection 30mm square escutcheon plate注文コード49138259品番CG4A210/GBA126EF