商品レビューを投稿する内容量1個仕様ポジション数:2 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:12 A @ 125 V ac、6 A @ 250 V ac 、 キータイプ:フラット 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケースの材質:ナイロン 、 ベゼルの形状:丸型 、 アプリケーション:機械制御、エレベータ 、 パネルからの奥行き:28.35mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:銀 、 動作温度 Min:-30℃ 、 C ;K Tumbler Power Switchlocks - H Series. A selection of 4 tumbler power switchlocks from C ; K. They have positive detent, snap together assembly and are suitable for power switching. Material: Zinc alloy with stainless steel facing Supplied with two nickel plated brass keys Switch Housing: 6/6 nylon注文コード49138663品番H2011U2F205NQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。