※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PBF ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径(mm)
6
10
12
16
20
24
3
4
5
6
8
タイプ
軽荷重
軽荷重
重荷重
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49138677
品番
PBF-6-KN
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
外径(mm)
6
材質
ステンレス
質量(g)
1.5
タイプ
軽荷重
D
3.5
寸法a(mm)
1
寸法l(mm)
14