※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PBF ミニボールプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径(mm)
8
10
12
16
20
24
3
4
5
6
8
タイプ
軽荷重
軽荷重
重荷重
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49138731
品番
PBF-8-KN
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
外径(mm)
8
材質
ステンレス
質量(g)
3.5
タイプ
軽荷重
D
4.5
寸法a(mm)
1.2
寸法l(mm)
16