商品レビューを投稿する内容量1個仕様ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:POS端末、キャッシュレジスタ、コンピュータ●パネルからの奥行き:23.65mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀注文コード49138758品番Y101132V203NQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。