商品レビューを投稿する内容量1個仕様ポジション数:2●コンタクトのコンフィギュレーション:SP●コンタクト定格電流:4 A●キータイプ:フラット●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:POS端末、キャッシュレジスタ、コンピュータ●パネルからの奥行き:23.14mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●C ;Kスイッチロック - Yシリーズ. 帯電防止スイッチ - 20 kV dcを超える静電耐性 電気的寿命: 10000メーク / ブレークサイクル(全負荷時) 材質: ステンレススチール仕上げでガラス繊維入りポリエステルハウジングを備えた亜鉛合金ロック ニッケルめっき黄銅キー(コード番号付) 2本が付属注文コード49138776品番Y1011C2C203NQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。