曜日別特売
PBY-5-A PBY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBY-5-A PBY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139002
PBY-5-A PBY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139002
PBY-5-A PBY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139002

PBY インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ストローク(mm)5
内容量1個注文コード49139002品番PBY-5-A
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ストローク(mm)5材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒質量(g)25タイプロック機構つき表面処理静電塗装荷重(最小~最大)(N)5/24せん断荷重(N[kgf])ピン:1820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする