内容量1個仕様ポジション数:1 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac 、 IP評価:IP65 、 ターミナルタイプ:タブ 、 ベゼルの形状:正方形 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:銀 、 動作温度範囲:-25 → +55℃ 、 UL、cUL、ENEC、VDE. 2つのキーが付属し、スペアキーは現在販売されていません。 コンタクトブロックは別途注文する必要があります(品番 ; 745-2427 745-2427 、 ; 745-2423 745-2423 、 ; 745-2420 745-2420 を参照)。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番 ; 680-2158 680-2158 を参照してください。. RS IP65キースイッチ - ADA16Kシリーズ(16 mm). モジュール構造のオルタネート動作キースイッチは、0.5 → 5 mm厚パネルで業界標準16 mm径の切り抜き穴に適合するように設計されています。キーオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、様々なスイッチ機能の組み合わせが可能です(コンタクトブロックについては、品番 ; 745-2427 745-2427 、 ; 745-2423 745-2423 、 ; 745-2420 745-2420 を参照)。各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。各キースイッチは、すばやく簡単に設置 / 組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。 この2ポジションキースイッチは、シングルエントリキー(上向きにのみロックに挿入可能)で、90度インデックスを備え、キープロファイルは同じ(共通)です。品番 ; 745-2433 745-2433 キーは90 oでトラッピング(抜き取り不可)、品番 ; 745-2439 745-2439 は0 oと90 oで非トラッピング(キーの抜き取り可)。 正方形ベゼルコンバータ(品番 ; 745-2552 745-2552 )は、キースイッチを埋込型皿頭タイプに変更するために使用できます。各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止(非常停止)、パイロットライトインジケータ / 部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式プッシュボタンスイッチなどがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番 ; 745-2436 745-2436 、 ; 745-2445 745-2445 、 ; 745-2442 745-2442 、 ; 745-2486 745-2486 、 ; 745-2449 745-2449 を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO トラッピング(1つの位置でキーを抜くことが可能)又は非トラッピング(両方の位置でキーを抜くことが可能)の2タイプを用意 18 x 18 mmの正方形の操作盤でオルタネートスイッチ機能に対応 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃注文コード49139336品番745-2433