877-1886 キースイッチ, RS PRO RS PRO 49139388

キースイッチ, RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様ポジション数:2 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT) 、 コンタクト定格電流:5 A 、 IP評価:IP40 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:ステンレス鋼 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.5mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:銀 、 動作温度範囲:-20 → +55℃ 、 30 mmアンチバンダルキーロックスイッチ. 場所や電源を表示するため、リング照明の付いたアンチバンダルキーロックスイッチは、さまざまなカラーを用意しています。このスイッチの耐衝撃性の保護等級はIK03の保護等級で、フロントパネルの保護等級はIP40です。 これらの製品は、順方向電圧の変動から保護するためのLED抵抗器が装着されています。このスイッチボディは、光沢仕上げのステンレススチール製です。. 電気的寿命: 開閉操作50000回(全負荷時) パネル切り抜き直径: 30.2 mm すべての位置でキーを取り外し可能注文コード49139388品番877-1886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ポジション数:2 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT) 、 コンタクト定格電流:5 A 、 IP評価:IP40 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:ステンレス鋼 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.5mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:銀 、 動作温度範囲:-20 → +55℃ 、 30 mmアンチバンダルキーロックスイッチ. 場所や電源を表示するため、リング照明の付いたアンチバンダルキーロックスイッチは、さまざまなカラーを用意しています。このスイッチの耐衝撃性の保護等級はIK03の保護等級で、フロントパネルの保護等級はIP40です。 これらの製品は、順方向電圧の変動から保護するためのLED抵抗器が装着されています。このスイッチボディは、光沢仕上げのステンレススチール製です。. 電気的寿命: 開閉操作50000回(全負荷時) パネル切り抜き直径: 30.2 mm すべての位置でキーを取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする