内容量1個仕様ポジション数:2●スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●コンタクト定格電流:5 A●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ステンレス鋼●ベゼルの形状:丸型●パネルからの奥行き:52mm●キーインデックス角:90°●コンタクト材質:銀●定格電圧AC:250V●30 mmアンチバンダルキーロックスイッチ. 場所や電源を表示するため、リング照明の付いたアンチバンダルキーロックスイッチは、さまざまなカラーを用意しています。このスイッチの耐衝撃性の保護等級はIK03の保護等級で、フロントパネルの保護等級はIP40です。 これらの製品は、順方向電圧の変動から保護するためのLED抵抗器が装着されています。このスイッチボディは、光沢仕上げのステンレススチール製です。. 電気的寿命: 開閉操作50000回(全負荷時) パネル切り抜き直径: 30.2 mm すべての位置でキーを取り外し可能注文コード49139415品番877-1905