内容量1個仕様ポジション数:2 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT) 、 コンタクト定格電流:5 A 、 IP評価:IP40 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:ステンレス鋼 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.5mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:銀 、 動作温度範囲:-20 → +55℃ 、 30 mmアンチバンダルキーロックスイッチ. 場所や電源を表示するため、リング照明の付いたアンチバンダルキーロックスイッチは、さまざまなカラーを用意しています。このスイッチの耐衝撃性の保護等級はIK03の保護等級で、フロントパネルの保護等級はIP40です。 これらの製品は、順方向電圧の変動から保護するためのLED抵抗器が装着されています。このスイッチボディは、光沢仕上げのステンレススチール製です。. 電気的寿命: 開閉操作50000回(全負荷時) パネル切り抜き直径: 30.2 mm すべての位置でキーを取り外し可能注文コード49139433品番877-1911