内容量1個仕様ポジション数:4 、 スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT) 、 コンタクト定格電流:4 A 、 キータイプ:フラット 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:ガラス繊維入りポリエステル 、 ベゼルの形状:丸型 、 アプリケーション:自動ドア制御, オートメーション制御, 通信システム, 火災報知機パネル, 配電, 輸送 、 パネルからの奥行き:22.29mm 、 キーインデックス角:45° 、 コンタクト材質:銅合金 、 動作温度 Min:-30℃ 、 UL. Apem 19 mmキーロックスイッチLKシリーズ. 特長と利点. 単極及び2極オプション 最大4つの位置 保持 / 瞬時スイッチング さまざまなキー引き抜きポジション 45 ° / 90 °インデックス 機械寿命(全負荷): 6000回 UL認定注文コード49139844品番LK69GB126M3