曜日別特売
PFX-8-A PFX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFX-8-A PFX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139876
PFX-8-A PFX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139876
PFX-8-A PFX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49139876

PFX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ストローク(mm)8
質量(g)60
内容量1個注文コード49139876品番PFX-8-A
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
ストローク(mm)8質量(g)60引張荷重(N)500荷重(最小~最大)(N)15.5/28せん断荷重(N[kgf])ピン:4500材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:S45C(硬度50-60HRC)、スプリング:SWPB相当ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする