FEU FXM キセノン表示灯 Curtis Curtis 49140158

キセノン表示灯 Curtis

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード49140158品番FEU FXM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電源電圧:12 → 80 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:オレンジ 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:150mm 、 ランプ含む:あり 、 高さ:70mm 、 最大温度:+55℃ 、 Low profile xenon beacon. Xenon beacon, extremely compact, fully sealed. All-round visibility, thanks to the light magnifier within the lamp. The FXM is recommended for its low height, which enables it to be fitted to smaller vehicles. No moving parts. Tube lifespan of up to 3000 hours. Multi-voltage 12 → 80 Vdc.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする