曜日別特売
LP1X12/2C キセノン表示灯 Curtis LPシリーズ Curtis 49140176

キセノン表示灯 Curtis LPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49140176品番LP1X12/2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電源電圧:12 V dc●光効果:点滅●レンズ色:オレンジ●取付けスタイル:ベース / 壁面取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●電流タイプ:DC●ベース直径:77mm●ランプ含む:Y●シリーズ:LP●高さ:45mm●Xenon beacons - IP67. Compact xenon beacons with all-round visibility, totally weather-resistant. Low power consumption. Used mainly in alarm and security applications. Two beacons that may be synchronised together are also available ( 4 beacons max.). The mounting base is a straight header on which beacons can be fitted and removed with a simple 1/4 turn. The mounting bracket can be used for mounting the beacons perpendicular to the mounting base.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする