仕様電源電圧:12 → 80 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:77mm 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:TB 、 高さ:95mm 、 最大温度:+55℃ 、 High luminosity series 5 W xenon beacons. Compact, sealed Xenon beacons, with omnidirectional flashing. High luminosity, 5 W power rating, higher lamps and beacons closer together. No moving parts. Tube lifespan of up to 3000 hours. Multi-voltage 12 → 80 Vdc or 18 → 80 Vac. Available in 4 colours. Straight support or bracket fixing.