※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
PHL プランジャーホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法T(mm)
1
1
0.5
質量(g)
135
52
135
130
21
20
54
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49140253
品番
PHL-M12-A
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13.5
寸法H(mm)
21
寸法H1(mm)
11
寸法R(mm)
11
寸法T(mm)
1
寸法c(mm)
6.6
寸法h(mm)
7
寸法l(mm)
35
寸法p(mm)
34
寸法w(mm)
47
質量(g)
135