曜日別特売
PHX-5-5-A PHX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49140314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHX-5-5-A PHX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49140314
PHX-5-5-A PHX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49140314
PHX-5-5-A PHX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49140314

PHX インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ストローク(mm)5
質量(g)14
内容量1個注文コード49140314品番PHX-5-5-A
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ストローク(mm)5質量(g)14荷重(最小~最大)(N)4.5/12せん断荷重(N[kgf])ピン:1820材質ノブ:ナイロン6、本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒表面処理本体:三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする