曜日別特売
45-713131 キセノン表示灯 Klaxon Flashguard Xenonシリーズ KLAXON 49140447

キセノン表示灯 Klaxon Flashguard Xenonシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個電流(mA)60/45注文コード49140447品番45-713131
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,985
販売価格(税別)
6,350

Klaxon Flashguardキセノン信号灯. Klaxonのこの防水Flashguard信号灯は、キセノンフラッシュチューブを備えています。ディフューザが装備されているため視認性と光の広角拡散性が向上しています。 低プロファイルデザインで、高品質のポリカーボネート製です。. 特長と利点:. コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 表面又はボックス取り付け、リアケーブルエントリ IP67等級の耐候性(ケーブルコネクタ付) 白色の高品質ポリカーボネートハウジング 破壊防止安全ロック機構. 用途. このFlashguardキセノン信号灯は、セキュリティ警告、非常警告、汎用信号用途の視覚的なインジケータとして最適です。

直径(Φmm)(ベース)85高さ(mm)81取付方式表面実装シリーズFlashguard Xenonレンズ色クリア電力(W)1最高温度(℃)+40電源電圧(V)12dc、24dcランプ電流(mA)60/45RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類キセノン灯ハウジング色発光パターン点滅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする