KLAXON
キセノン表示灯 Klaxon PSBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 60 V dc●光効果:点滅●レンズ色:緑●取付けスタイル:ベース取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●電流タイプ:DC●ベース直径:97.5mm●ハウジング色:赤●ランプ含む:あり●シリーズ:PSB●高さ:104mm●特殊機能:高効率LEDビーコン, サージ電流なし, シングル / ダブルフラッシュ, 同期点滅
注文コード
49140553
品番
PSB-0055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 60 V dc●光効果:点滅●レンズ色:緑●取付けスタイル:ベース取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●電流タイプ:DC●ベース直径:97.5mm●ハウジング色:赤●ランプ含む:あり●シリーズ:PSB●高さ:104mm●特殊機能:高効率LEDビーコン, サージ電流なし, シングル / ダブルフラッシュ, 同期点滅