曜日別特売
PJB-12-16 PJB 位置ぎめピン用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 49140716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJB-12-16 PJB 位置ぎめピン用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 49140716
PJB-12-16 PJB 位置ぎめピン用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 49140716
PJB-12-16 PJB 位置ぎめピン用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 49140716

PJB 位置ぎめピン用ブシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)16注文コード49140716品番PJB-12-16
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法H(mm)22寸法L(mm)16寸法R(mm)2寸法T(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする