内容量1個仕様電源電圧:24 V ac/dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:AC , DC 、 ハウジング色:グレー 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:PY X-M-10 、 高さ:124mm 、 ベース長さ:166mm 、 最大温度:+55℃ 、 GL (UL、GOST、VdS、EN54-23特許出願中). 品番 ; 846-3588 846-3588 及び ; 846-3581 846-3581 のみがEN54-23に準拠します。. Pfannenberg PYRA点滅信号灯、PY X-M-10. PYRA PY X-M-10は、多数の用途に使用できるキセノン点滅信号灯で、安全かつ簡単に取り付け可能です。. ピラミッド型PC/ABSブレンドハウジング(PCレンズ付) 安全 - 間違った方法での取り付けは実質的に不可能 簡単 - 組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮 経済的 - 効果的なキセノン技術により、広い信号伝達範囲を実現 外部ラグや内部の穴による取り付けオプション DIPスイッチを介した4種類のフラッシュレート パネル取り付け用途に最適 負荷の変動を防止する電子定電流レギュレーション @ 24 V ac/dcデバイス 内蔵型の突入電流制限及び低電圧の検出 マルチ点滅照明システムでの完全同期を実現 視覚的な伝達距離: 17 m IK08耐衝撃性ハウジング EN60529に適合したIP66保護等級 10Jフラッシュ 10年保証注文コード49140894品番21551814055