曜日別特売
21551815055 キセノン表示灯 Pfannenberg PY X-M-10シリーズ PFANNENBERG 49140903

キセノン表示灯 Pfannenberg PY X-M-10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●レンズ色:赤●取付けスタイル:パネル取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●電流タイプ:AC , DC●ハウジング色:グレー●ランプ含む:あり●シリーズ:PY X-M-10●高さ:124mm●ベース長さ:166mm●ベース幅:114mm●GL (UL、GOST、VdS、EN54-23特許出願中). 品番 ; 846-3588 846-3588 及び ; 846-3581 846-3581 のみがEN54-23に準拠します。. Pfannenberg PYRA点滅信号灯、PY X-M-10. PYRA PY X-M-10は、多数の用途に使用できるキセノン点滅信号灯で、安全かつ簡単に取り付け可能です。. ピラミッド型PC/ABSブレンドハウジング(PCレンズ付) 安全 - 間違った方法での取り付けは実質的に不可能 簡単 - 組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮 経済的 - 効果的なキセノン技術により、広い信号伝達範囲を実現 外部ラグや内部の穴による取り付けオプション DIPスイッチを介した4種類のフラッシュレート パネル取り付け用途に最適 負荷の変動を防止する電子定電流レギュレーション @ 24 V ac/dcデバイス 内蔵型の突入電流制限及び低電圧の検出 マルチ点滅照明システムでの完全同期を実現 視覚的な伝達距離: 17 m IK08耐衝撃性ハウジング EN60529に適合したIP66保護等級 10Jフラッシュ 10年保証注文コード49140903品番21551815055
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●レンズ色:赤●取付けスタイル:パネル取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●電流タイプ:AC , DC●ハウジング色:グレー●ランプ含む:あり●シリーズ:PY X-M-10●高さ:124mm●ベース長さ:166mm●ベース幅:114mm●GL (UL、GOST、VdS、EN54-23特許出願中). 品番 ; 846-3588 846-3588 及び ; 846-3581 846-3581 のみがEN54-23に準拠します。. Pfannenberg PYRA点滅信号灯、PY X-M-10. PYRA PY X-M-10は、多数の用途に使用できるキセノン点滅信号灯で、安全かつ簡単に取り付け可能です。. ピラミッド型PC/ABSブレンドハウジング(PCレンズ付) 安全 - 間違った方法での取り付けは実質的に不可能 簡単 - 組み立てと取り付けにかかる時間を大幅に短縮 経済的 - 効果的なキセノン技術により、広い信号伝達範囲を実現 外部ラグや内部の穴による取り付けオプション DIPスイッチを介した4種類のフラッシュレート パネル取り付け用途に最適 負荷の変動を防止する電子定電流レギュレーション @ 24 V ac/dcデバイス 内蔵型の突入電流制限及び低電圧の検出 マルチ点滅照明システムでの完全同期を実現 視覚的な伝達距離: 17 m IK08耐衝撃性ハウジング EN60529に適合したIP66保護等級 10Jフラッシュ 10年保証RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする