曜日別特売
PJB-8-16 PJB 位置ぎめピン用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 49140917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJB-8-16 PJB 位置ぎめピン用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 49140917
PJB-8-16 PJB 位置ぎめピン用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 49140917
PJB-8-16 PJB 位置ぎめピン用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社) 49140917

PJB 位置ぎめピン用ブシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)16注文コード49140917品番PJB-8-16
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法H(mm)16寸法L(mm)16寸法R(mm)2寸法T(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする