曜日別特売
21510804000 キセノン表示灯 Pfannenberg PY X-S-05シリーズ PFANNENBERG 49140919

キセノン表示灯 Pfannenberg PY X-S-05シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:24 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:Y 、 シリーズ:PY X-S-05 、 高さ:80.6mm 、 ベース長さ:109.5mm 、 最小温度:-40℃ 、 UL、GL、VdS、EN54-23. 品番 ; 846-3529 846-3529 及び ; 846-3538 846-3538 のみがEN54-23に準拠します。. Pfannenberg PYRAコンパクト点滅信号灯、PY X-S-05. PYRA PY X-S-05は、多数の用途に使用できる小型のキセノン点滅信号灯で、安全かつ簡単に取り付け可能です。. 長方形PC/ABSブレンドハウジング(PCレンズ付) 外部ラグや内部の穴による取り付けオプション ケースの底面での電気接続が簡単 耐衝撃性のあるレンズ パネル取り付け用途に最適 赤色とグレーのハウジング モジュラ設計により、簡単にハウジングを横に並べてにスタック可能 視覚的な伝達距離: 11 m IK08耐衝撃性ハウジング EN60529に適合したIP66保護等級 5Jフラッシュ 10年保証注文コード49140919品番21510804000
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様電源電圧:24 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ハウジング色:赤 、 ランプ含む:Y 、 シリーズ:PY X-S-05 、 高さ:80.6mm 、 ベース長さ:109.5mm 、 最小温度:-40℃ 、 UL、GL、VdS、EN54-23. 品番 ; 846-3529 846-3529 及び ; 846-3538 846-3538 のみがEN54-23に準拠します。. Pfannenberg PYRAコンパクト点滅信号灯、PY X-S-05. PYRA PY X-S-05は、多数の用途に使用できる小型のキセノン点滅信号灯で、安全かつ簡単に取り付け可能です。. 長方形PC/ABSブレンドハウジング(PCレンズ付) 外部ラグや内部の穴による取り付けオプション ケースの底面での電気接続が簡単 耐衝撃性のあるレンズ パネル取り付け用途に最適 赤色とグレーのハウジング モジュラ設計により、簡単にハウジングを横に並べてにスタック可能 視覚的な伝達距離: 11 m IK08耐衝撃性ハウジング EN60529に適合したIP66保護等級 5Jフラッシュ 10年保証RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする