曜日別特売
PJP-4-20 PJP 段付き位置ぎめピン NBK(鍋屋バイテック会社) 49141014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJP-4-20 PJP 段付き位置ぎめピン NBK(鍋屋バイテック会社) 49141014
PJP-4-20 PJP 段付き位置ぎめピン NBK(鍋屋バイテック会社) 49141014
PJP-4-20 PJP 段付き位置ぎめピン NBK(鍋屋バイテック会社) 49141014

PJP 段付き位置ぎめピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
D4
質量(g)2
内容量1個注文コード49141014品番PJP-4-20
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
寸法L1(mm)1.5寸法l(mm)20寸法l2(mm)13質量(g)2D4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする