RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
グリル RS PRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
寸法:347 x 347mm●フランジ幅:32mm●スラットの構成:パラレル●材料:アルミ●カラー:シルバー●高さ:347mm●幅:347mm●防視ドアグリル. 薄型のため、標準的なドアに2つのグリルを背面合わせで設置可能 可視性が求められない場所での空気の搬送が実現 押出アルミ製、完全に溶接加工及び研磨仕上げされたマイタ付きコーナー ドリル加工済み固定穴
注文コード
49142136
品番
432-823
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:347 x 347mm●フランジ幅:32mm●スラットの構成:パラレル●材料:アルミ●カラー:シルバー●高さ:347mm●幅:347mm●防視ドアグリル. 薄型のため、標準的なドアに2つのグリルを背面合わせで設置可能 可視性が求められない場所での空気の搬送が実現 押出アルミ製、完全に溶接加工及び研磨仕上げされたマイタ付きコーナー ドリル加工済み固定穴