曜日別特売
PMK-25-9 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMK-25-9 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142676
PMK-25-9 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142676
PMK-25-9 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49142676

PMK アダプタプレート

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法T(mm)9注文コード49142676品番PMK-25-9
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
寸法A(mm)75寸法B1(mm)35寸法T(mm)9寸法d(mm)6.5質量(g)0.176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする